絞り込み
ブランド
  • ダイキ(11)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(6)
  • マサダ製作所(5)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • TRUSCO(2)
能力(t)
  • 5
  • 0.1(1)
  • 0.15(9)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 1.5(3)
  • 2(19)
  • 2.5(6)
  • 3(26)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 7.5(6)
  • 8(2)
  • 10(13)
  • 12(7)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
搬送用コロとは、大型工作機・板金・鍛圧機械を搬送、据付する際に使用されます。そのおかげで、床面を傷つけません。 また種類もたくさんある為、いろいろな場面に活躍し、作業員、段取時間、移動時間を短縮することができます。ローラーのタイプも様々あり、弾性強度があり床面を傷つけにくく、油や強度もあるウレタンローラー、耐久性に優れているエンジニアリングプラスチックなどがあります。エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場で使用されます。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキスピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)ダイキ(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
チルローラ WSP型 カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ WSP型カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(1件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型 TRUSCOオレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型TRUSCO
95,980税込105,578
1台
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ) ダイキスピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ)ダイキ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
チルローラ WDP型 カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ WDP型カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能 移動物の前進後退および微調整が容易
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
コンパクトローラー マサダ製作所コンパクトローラーマサダ製作所
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。 小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン適合ハンドルM-1000
自走式ウレタンスピードローラALDUW5R ダイキ自走式ウレタンスピードローラALDUW5Rダイキ
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。仕様ラチェットレバー付、自走式トラスコ品番432-0859幅(mm)295全長(mm)330質量(kg)19高さ(mm)112タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)200適合ハンドルD-1000
スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキスピードローラー(ウレタンダブルタイプ)ダイキ
79,980税込87,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラーカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
40日以内出荷
用途重量物運搬、一般工場、住宅など材質(ローラー部)ウレタンローラー数4走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
マサダローラー マサダ製作所マサダローラーマサダ製作所
78,980税込86,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
重量物の移動・運搬用自在ローラー爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付板金・鍛圧機械の移動・据付展示会等での機械の搬入・搬出工場内でのレイアウト変更・メンテナンスプラント建設での材料の移動空調機械の移動・据付鉄鋼構造物の移動家屋の移動仕様スチールローラタイプ ダブル型
イーグル フラット型スマートドーリー 今野製作所(EAGLE)イーグル フラット型スマートドーリー今野製作所(EAGLE)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。付属品取扱説明書トラスコ品番402-8695材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)232全長(mm)515高さ(mm)95車輪幅(mm)95使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)160ハンドル長さ(mm)1115適合ハンドルSH-05車輪数4
チルローラ カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から75日以内出荷
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。
用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動)材質(ローラー部)ウレタン抵抗走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)
SMART DOLLY 今野製作所(EAGLE)SMART DOLLY今野製作所(EAGLE)
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。 ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。 チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ウレタン適合ハンドルSH-05
スピードローラー低床型クリーンルーム仕様 ダイキスピードローラー低床型クリーンルーム仕様ダイキ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタンタイプ低床型仕上クロームメッキ仕上
スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪 ダイキスピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪ダイキ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ低床ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラー方向転換型 ダイキスピードローラー方向転換型ダイキ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動仕様低床型付属品固定ボルト材質スチールフレーム、ウレタン車輪適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床スペシャル型 ダイキスピードローラー低床スペシャル型ダイキ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製スペシャル型・低床型本体寸法(mm)幅230配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラーボギー型スチール車輪 ダイキスピードローラーボギー型スチール車輪ダイキ
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチールタイプ鉄製ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラーダブル型ウレタン車輪 ダイキスピードローラーダブル型ウレタン車輪ダイキ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製ダブル型配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー・ウレタン車輪 ダイキスピードローラー・ウレタン車輪ダイキ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
付属品固定ボルト適合ハンドルD-1000
オレンジローラー ウレタン車輪付 標準型 5TON TRUSCOオレンジローラー ウレタン車輪付 標準型 5TONTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして。適合(操作ハンドル)マサダ製作所M-1000トラスコ品番380-3368質量(kg)31.1使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)190寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×355×128配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
マサダローラー マサダ製作所マサダローラーマサダ製作所
119,800税込131,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
重量物の移動・運搬用自在ローラー爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付板金・鍛圧機械の移動・据付展示会等での機械の搬入・搬出工場内でのレイアウト変更・メンテナンスプラント建設での材料の移動空調機械の移動・据付鉄鋼構造物の移動家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ダブル型ローラー数4寸法EM20
マサダローラー マサダ製作所マサダローラーマサダ製作所
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
重量物の移動・運搬用自在ローラー爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付板金・鍛圧機械の移動・据付展示会等での機械の搬入・搬出工場内でのレイアウト変更・メンテナンスプラント建設での材料の移動空調機械の移動・据付鉄鋼構造物の移動家屋の移動仕様スチールローラタイプ シングル型ローラー数2寸法EM20
マサダローラー マサダ製作所マサダローラーマサダ製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
重量物の移動・運搬用自在ローラー爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付板金・鍛圧機械の移動・据付展示会等での機械の搬入・搬出工場内でのレイアウト変更・メンテナンスプラント建設での材料の移動空調機械の移動・据付鉄鋼構造物の移動家屋の移動仕様スチールローラタイプ ボギー型寸法EM20
ローラーボギー型 能力5トン カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)ローラーボギー型 能力5トンカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。斜面走行を可能にしたボギー機構です。小型、軽量タイプです。
用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)適合(操作ハンドル)PH-25トラスコ品番457-8198質量(kg)36使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)293×402×133配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
ローラーW型 能力5トン カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)ローラーW型 能力5トンカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)適合(操作ハンドル)PH-25トラスコ品番457-8155質量(kg)32使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)284×400×124配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

搬送用コロ