絞り込み
ブランド
  • ダイキ
  • モノタロウ(3)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(17)
  • エスコ(14)
  • マサダ製作所(9)
  • 今野製作所(EAGLE)(7)
  • PICUS(大洋精工)(4)
  • KAISER[物流用品](4)
  • あすまる本舗(4)
  • TRUSCO(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • をくだ屋技研(1)
  • ニチアス(1)
  • アーネスト(1)
  • アラオ(1)
  • アイメディア(1)
  • RAVENDO(1)
  • 近江屋ロープ(1)
  • リブプラス(1)
能力(t)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(11)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 7.5(2)
  • 10(8)
  • 15(2)
  • 20(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
1(3)
1.5(2)
2(5)
2.5(2)
3(11)
5(9)
7.5(2)
10(8)
15(2)
20(1)
スピードローラー用ハンドル ダイキスピードローラー用ハンドルダイキ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途スピードローラーの旋回用として使用。トラスコ品番391-4071幅(mm)(取手)280全長(mm)1000質量(kg)3ハンドルスピードローラー用操作ハンドル
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキスピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)ダイキ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ) ダイキスピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ)ダイキ
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型 ダイキ運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型ダイキ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途重量物の搬送作業に。付属品ラチェットレバートラスコ品番432-0867材質ローラー:ウレタン、本体:スチール幅(mm)275全長(mm)260高さ(mm)78材質(本体)スチール使用荷重(t)3テーブル寸法(mm)Φ150適合ハンドルD-1000車輪数4
スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキスピードローラー(ウレタンダブルタイプ)ダイキ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
自走式スピードローラー用エクステンションバー ダイキ自走式スピードローラー用エクステンションバーダイキ
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途自走式スピードローラーの遠隔操作時に。トラスコ品番545-1497長さ(mm)300
スピードローラーアルミ自走式ウレタン車輪10t ダイキスピードローラーアルミ自走式ウレタン車輪10tダイキ
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
牽引動力不要ですラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途重量物の搬送作業に仕様自走式適合(操作ハンドル)D-1000全長(mm)380質量(kg)25材質(本体)アルミ使用荷重(t)10寸法(幅W×高さH)(mm)390×134テーブル寸法(mm)230材質(ローラー部)ウレタン配列(ローラ)ダブル
スピードローラー超低床型ウレタン車輪10ton ダイキスピードローラー超低床型ウレタン車輪10tonダイキ
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。仕様低床型トラスコ品番836-4226材質本体:スチール、ローラー:ウレタン質量(kg)31使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105配列トリプル、トリプルタイプ適合ハンドルD-10002018年トラスコ掲載ページ7 1466
スピードローラー低床型クリーンルーム仕様 ダイキスピードローラー低床型クリーンルーム仕様ダイキ
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタンタイプ低床型仕上クロームメッキ仕上
スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪 ダイキスピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪ダイキ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ低床ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラー方向転換型 ダイキスピードローラー方向転換型ダイキ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動仕様低床型付属品固定ボルト材質スチールフレーム、ウレタン車輪適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床スペシャル型 ダイキスピードローラー低床スペシャル型ダイキ
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製スペシャル型・低床型本体寸法(mm)幅230配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床シングル2.5ton ダイキスピードローラー低床シングル2.5tonダイキ
99,980税込109,978
1セット(2個)
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9830材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプ低床シングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)2.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラーメッキハンドル ダイキスピードローラーメッキハンドルダイキ
249,800税込274,780
1セット(10個)
翌々日出荷
スピードローラー全機種対応です。 クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。
用途スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用仕様スピードローラー用操作ハンドルトラスコ品番721-6297材質スチール、クロームメッキ処理幅(mm)【取手】280全長(mm)1000質量(kg)3
スピードローラーボギー型スチール車輪 ダイキスピードローラーボギー型スチール車輪ダイキ
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチールタイプ鉄製ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラーボギー型ウレタン車輪 ダイキスピードローラーボギー型ウレタン車輪ダイキ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン適合ハンドルD-1000
スピードローラーダブル型スチール車輪 ダイキスピードローラーダブル型スチール車輪ダイキ
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチールタイプ鉄製ダブル型適合ハンドルD-1000
スピードローラーダブル型ウレタン車輪 ダイキスピードローラーダブル型ウレタン車輪ダイキ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製ダブル型配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラークリーンルーム ダイキスピードローラークリーンルームダイキ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3) ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルトトラスコ品番721-6041材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプアルミ製ダブル型テーブル径(Φmm)Φ170能力(t)3.0本体寸法(mm)高さ85本体寸法(mm)全長280本体寸法(mm)幅220適合ハンドルDK-1000
スピードローラー7.5ton ダイキスピードローラー7.5tonダイキ
99,980税込109,978
1セット(2個)
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルトトラスコ品番851-9826材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール質量(kg)11タイプ鉄製シングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)7.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラー1.5ton ダイキスピードローラー1.5tonダイキ
109,800税込120,780
1セット(2個)
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9829材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプシングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)1.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラー・スチール車輪 ダイキスピードローラー・スチール車輪ダイキ
83,980税込92,378
1個ほか
翌々日出荷
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール適合ハンドルD-1000
スピードローラー・ウレタン車輪 ダイキスピードローラー・ウレタン車輪ダイキ
97,980税込107,778
1個ほか
翌々日出荷
付属品固定ボルト適合ハンドルD-1000
スピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10ton ダイキスピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10tonダイキ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8611質量(kg)29使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
スピードローラーメッキハンドル ダイキスピードローラーメッキハンドルダイキ
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
クロームメッキ仕上げでクリーンルームにも対応しています。
用途フリーローラーの方向転換時や牽引時に使用。仕様フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ)トラスコ品番461-8572幅(mm)(取手)280全長(mm)1000質量(kg)3
スピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪10t ダイキスピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪10tダイキ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8459質量(kg)28使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキスピードローラー(フリーローラータイプ)ダイキ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

搬送用コロ