絞り込み
ブランド
  • 今野製作所(EAGLE)
  • モノタロウ(3)
  • ダイキ(27)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(17)
  • エスコ(14)
  • マサダ製作所(9)
  • PICUS(大洋精工)(4)
  • KAISER[物流用品](4)
  • あすまる本舗(4)
  • TRUSCO(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • をくだ屋技研(1)
  • ニチアス(1)
  • アーネスト(1)
  • アラオ(1)
  • アイメディア(1)
  • RAVENDO(1)
  • 近江屋ロープ(1)
  • リブプラス(1)
能力(t)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 7.5(1)
  • 10(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ 今野製作所(EAGLE)Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ今野製作所(EAGLE)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。 ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。 ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)46高さ(mm)55車輪幅(mm)55テーブル径(Φmm)110横(mm)339テーブル中心穴径M16適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応
スマートドーリー 今野製作所(EAGLE)スマートドーリー今野製作所(EAGLE)
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブルトラスコ品番213-3500材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)360全長(mm)455車輪径(Φmm)85高さ(mm)120車輪幅(mm)95使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)160配列ローラー:トリプル適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)取扱説明書(3.54MB)車輪数8
フラット型スマートドーリー 今野製作所(EAGLE)フラット型スマートドーリー今野製作所(EAGLE)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブルトラスコ品番402-8710材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)342全長(mm)511車輪径(Φmm)85高さ(mm)95車輪幅(mm)95使用荷重(t)7.5テーブル寸法(mm)160配列ローラー:トリプル適合ハンドルSH-05関連資料(0.21MB)取扱説明書(3.54MB)車輪数6
イーグル フラット型スマートドーリー 今野製作所(EAGLE)イーグル フラット型スマートドーリー今野製作所(EAGLE)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。付属品取扱説明書トラスコ品番402-8695材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)232全長(mm)515高さ(mm)95車輪幅(mm)95使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)160ハンドル長さ(mm)1115適合ハンドルSH-05車輪数4
重量物運搬ローラー 今野製作所(EAGLE)重量物運搬ローラー今野製作所(EAGLE)
209,800税込230,780
1台
11日以内出荷
全長(mm)455質量(kg)30車輪径(Φmm)85材質(車輪)ウレタン全幅(mm)360能力(t)10対応SDW-85本体高さ(mm)120適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応車輪数8 個
運搬用コロ車 スマートドーリー交換車輪 今野製作所(EAGLE)運搬用コロ車 スマートドーリー交換車輪今野製作所(EAGLE)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
スマートドーリー用のウレタン車輪です。
材質ウレタン
SMART DOLLY 今野製作所(EAGLE)SMART DOLLY今野製作所(EAGLE)
89,980税込98,978
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。 ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。 チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ウレタン適合ハンドルSH-05

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

搬送用コロ