ドラム缶 :「燻炭器」の検索結果
ドラム缶とは、ステンレスや鋼を材質とする大型の金属製の容器です。容量は20リットルが標準。ステンレス鋼の耐食性と耐薬品性の特長が生かされたペール缶は、高価な医薬品や化学薬品などの耐食性容器として使用されています。鋼製のオープンタイプのドラム缶は、粉体や固体内容物用の最も一般的なタイプで、価格も経済的です。ドラム缶には、口栓のついた平フタで天板が固定されているクローズドタイプもあります。液体の保管と運搬用に最適です。
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
20~30未満(2)
50~60未満(4)
100~200未満(6)
200~300未満
こんなお得な商品も!

再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585
材質冷延鋼板(SPCC)
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質冷延鋼板製(SPCC)
仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
内径(Φmm)567
タイプオープン外レバー式
板厚(mm)1.5
材質SUS304
質量(kg)30
外径(Φmm)620
全高(mm)895
内高(mm)845
色シルバー
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304
タイプクローズ缶
底形状外部溶接
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色緑
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ
材質冷延鋼板製(SPCC)
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質スチール
タイプオープン外レバー式
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)約20
色青、緑、グレーなど
タイプオープン外レバー式
内径(Φmm)552~582
全高(mm)860~895
外径(Φmm)570~600
板厚(mm)約1.0~1.2
内高(mm)820~855
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
材質ステンレス(SUS304)
『金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。