ボウルとは、調理器具の一種で半球型をしており、卵などを割りほぐしたり複数の食材や調味料を混ぜるときに使用します。材質はステンレス、アルミ、樹脂、ガラス、ホーローなど。樹脂、ガラス製のものは電子レンジでの使用が可能です。大きさも内径5cm程度の小さなものから40cm以上の大きなものまでバリエーション豊富。容量、用途によって自由な選択ができます。素材やデザインによっては、器として料理を盛りつけ食卓に提供することも可能です。
特価
本日1月8日(木)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐熱ガラスなので、レンジ・オーブンも使用可能です。耐熱温度差120℃。洗いやすく、におい移りがないので多目的に使用できます。
材質耐熱ガラス
電子レンジ可
マグネシウムを添加し、アルミニウムの特性をそのままに、強度を増加させた合金種です。
材質硬質アルミニウム(アルマイト加工)
18-0ステンレス製の深型ボールです。深型仕様のボールです。ハンドル付のボールです。
用途米とぎや、料理の際に
仕様深型、ハンドル付
ハンドル幅(mm)25
こんなお得な商品も!
クッキングボール ポリカーボネイト製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質ポリカーボネート
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質18-8ステンレス
フッ素樹脂加工により食材がくっつきにくく、お手入れが簡単で、酢・酸等に対する耐久性が抜群です。
耐熱温度(℃)120
酸に強いモリブデン。EBMモリブデンボールは18-14のステンレスの中に3%のモリブデンを入れてある為、従来品のボールよりすぐれた耐酸性があります。
材質SUS316(18cr-14Ni-3MO)モリブデン
軽くて扱いやすい耐久性に優れたステンレス製ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。
材質本体/ステンレス鋼
質量(g)約237
サイズ(cm)21
容量(L)約2.2
寸法(cm)約23×23×8.5
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
分量がひと目でわかる目盛り付き
食材が飛び散りにくい深型ボウル
ボウル型ザル((LD380~LD-384)、パンチングザル(LD-385~LD-390)とスタッキング可能
丈夫で衛生的なステンレス製
食器洗い乾燥機対応食器洗い乾燥機対応
材質ステンレス鋼
金属加工の産地、新潟県燕三条産の高品質のステンレスボウル。細かな凹凸加工が施された新素材『新銀河』を使用。丈夫で耐食性に優れた18-8ステンレスにマットな質感で高級感のある佇まいです。凹凸加工により、卵やクリームの撹拌時などに付くキズも目立ちにくく、長くご愛用いただけます。どっしりとした丸みのある形で食材がたっぷりと入り、混ぜたり和えたりする時にもこぼれにくい、使いやすさにこだわった特別な形状。入れ子式に収まり、収納場所をとりません。同サイズのプレートと合わせて使えば保存やスタッキングしても使えます。
用途ステンレスボウル。調理の和え物、混ぜ物に。丈夫/長持ち/傷つきにくい/ニューギャラクシー/スタッキング可能/重なる/収納/コンパクト
材質ステンレス鋼
おかって=台所・キッチン。目立たないけれど、おかっての大切な住人として。負担をかけず自由(勝手)にお使い頂きたい。母や祖母のように素敵な手になっていきたい。物を作る手仕事と料理を作る手仕事、手と手を結びたい。それらの思いをのせて、金属加工を得意とする新潟県の燕市・三条市の職人さんが「使う人のために」と丁寧に作り、お届けいたします。本当にシンプルな作業のための道具が「ざる」。だからこそ、本当の良さにはなかなか気付きにくいもの。水の残りを少なく、でも、小さなものもこぼさない。洗う時に凹凸が少なくて簡単に洗える等を考慮して網目の大きさや織り方を決めました。ざるの大親友で、必ずと言っていいほどセットで持っていた方が便利なのはボール。下ごしらえ等の使用はもちろんですが、もっと活用するために卓上に置いておいても「さま」になるように仕立てました。もちろん、ボールとしての機能は損なわないよう、外側だけを美しく仕上げるために塗装職人が丹精込めて開発しました。外面塗装を施しているので、そのまま食卓に並べてもさまになります。ボールの内面にはメモリが付いています。収まり良くスタッキングします。
材質ざる:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼(外面:焼付塗装)
料理の下ごしらえ他、多用途に使用されます。丈夫で衛生的なステンレス製です。食器洗浄機に対応しております。
用途料理の下ごしらえ他に
材質ステンレス製
仕様食器洗浄機対応
食材の水切りや、料理の際に。サイズバリエーションは、11、13、15、18、21、24、27、30、33、36、39cmとございます。ステンレス仕様で、サビにくいです。
用途食材の水切りや、料理の際に
ボールへのホコリ混入防止に。ボールサイズに合わせて使えるフタです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
15・18・21cmの3点セット。フチがワイドだから丈夫。
材質ステンレス鋼
質量(g)561
サイズ(cm)15・18・21
寸法(外径×高さ)(mm)15cm:180×85、18cm:210×95、21cm:245×100
1組
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
蒸気弁を開けてレンチン。ラップいらずのエコ調理。蒸気弁を閉めるとしっかり密閉されるため、冷蔵庫保存にも便利です。
用途耐熱ボウル深型にご使用いただけます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)シリコン部:230、蒸気弁部:140
耐冷温度(℃)シリコン部:‐20℃、蒸気弁部:‐20
電子レンジ可
チタンは従来の調理器具よりとても軽量なので楽に調理ができます。チタンは、酸、アルカリなどの耐食性に優れ、さびず、また人体にも無害ですので安心して長くご使用になれますチタンは金属臭がないので、食材の調理、下準備には最適なボウルです
材質チタン
1
2
3
次へ
『ボール・ざる・漬物・米びつ』には他にこんなカテゴリがあります
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。