ラボペール :「容器 一斗缶」の検索結果

ラボペールとは、目盛りが付いた金属製のバケツのことです。ステンレス製で熱や腐食に強いので、主に化学実験等で薬品や洗剤を入れて運搬する用途に使われます。塩酸や硫酸など一部の薬品はステンレスに影響を及ぼす可能性があるため、薬品の耐薬品性を確認した上で使い分けることも必要。ラボペール専用のフタを併用すると、より安全に保管することができます。本体に横手(後ろ手)が付いている製品は、液体を注ぐ時に便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
20~30未満(1)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷