ラボペール :「廃液回収缶」の検索結果
ラボペールとは、目盛りが付いた金属製のバケツのことです。ステンレス製で熱や腐食に強いので、主に化学実験等で薬品や洗剤を入れて運搬する用途に使われます。塩酸や硫酸など一部の薬品はステンレスに影響を及ぼす可能性があるため、薬品の耐薬品性を確認した上で使い分けることも必要。ラボペール専用のフタを併用すると、より安全に保管することができます。本体に横手(後ろ手)が付いている製品は、液体を注ぐ時に便利です。
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
20~30未満(1)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。