絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントプレートとは、コンセントやスイッチの保護と安全のためにつけるカバー。低価格の標準プレートを購入されている方が多く、古くなったプレートの交換などに利用されています。新金属のプレートは見た目もきれいで耐久性があることが特長です。不要になったコンセントの処置などに使用するカバープレートは、色も4色あり、壁の色に合わせて選べます。また、カギ付きのガードプレートは、店舗内などのコンセントでの無断電気使用対策にも効果的です。
1,359件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W501用  防水丸蓋 アメリカン電機W501用 防水丸蓋アメリカン電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
防雨入線カバー ELPA防雨入線カバーELPA
989税込1,088
1個
予約販売
電線の保護カバーとして使用し、2本同時挿入が可能です。 コード押え付
スイッチ用プレート エレガントプレート 5口(2+3) ELPAスイッチ用プレート エレガントプレート 5口(2+3)ELPA
399税込439
1個
4日以内出荷
スイッチ用プレート
フロアープレート 未来工業フロアープレート未来工業
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック
文字入りフルカラープレート Panasonic(パナソニック)文字入りフルカラープレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ケースウェイはめ込み用カバー Panasonic(パナソニック)ケースウェイはめ込み用カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
329税込362
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質プレート:ABS樹脂適合(ケース)3A、4、2型
フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー腰高ワンタッチモダンプレートPanasonic(パナソニック)
459税込505特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~40プレート腰高ワンタッチモダンプレート
フルカラーモダン大型プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン大型プレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂プレート大型プレート
フロアプレート固定型シルバー角型 Panasonic(パナソニック)フロアプレート固定型シルバー角型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本シルバー角型種類固定型ねじの呼びC39
フロアプレートゴールドC39 TERADA(寺田電機製作所)フロアプレートゴールドC39TERADA(寺田電機製作所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
器具用 FC1Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)器具用 FC1Pプレート クロPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
3日以内出荷
種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー1Pモダンプレート
2ピースコンセントプレート2連用3+3口 神保電器2ピースコンセントプレート2連用3+3口神保電器
3,398税込3,738
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレスプレート 角形ノズルプレート 1連用 神保電器ステンレスプレート 角形ノズルプレート 1連用神保電器
399税込439
1個
3日以内出荷
材質プレート:ステンレス仕様取付枠付
エレガンスカセットプレート 1連用 1口 神保電器エレガンスカセットプレート 1連用 1口神保電器
139税込153
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
SLPプレート 2連用 6個口 チョコ 神保電器SLPプレート 2連用 6個口 チョコ神保電器
789税込868
1個
翌日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
MLエレガントプレートブランク枠付 明工社MLエレガントプレートブランク枠付明工社
229税込252
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MLエレガントプレート1コ用 明工社MLエレガントプレート1コ用明工社
119税込131
1個
5日以内出荷
プレート形状1連1コ用材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
浅型露出ボックス2連用 神保電器浅型露出ボックス2連用神保電器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
操作板1個用 神保電器操作板1個用神保電器
239税込263
1個
15日以内出荷
点灯後自動的に消えます
チョコ関連資料(0.04MB)
操作板 3個用 神保電器操作板 3個用神保電器
229税込252
1個ほか
翌々日出荷
ガイド・チェック用操作板 神保電器ガイド・チェック用操作板神保電器
199税込219
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
プレート1連用(KU) 東芝ライテックプレート1連用(KU)東芝ライテック
419税込461
1個
翌々日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
6形抜止接地コンセント 東芝ライテック6形抜止接地コンセント東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
スイッチプレート 木目調C 2個口用 オーム電機スイッチプレート 木目調C 2個口用オーム電機
389税込428
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
コスモシリーズワイド21 簡易耐火用コンセントプレート 3コ用 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 簡易耐火用コンセントプレート 3コ用 ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
ホワイト種類簡易耐火用コンセントプレート 3コ用
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明スイッチPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット ダブル用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット ダブル用Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット(両切20A)シングル用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット(両切20A)シングル用Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力20A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット シングル用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット シングル用Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート(1連ダブルハンドル上部カバー用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート(1連ダブルハンドル上部カバー用)Panasonic(パナソニック)
779税込857
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート(2連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート(2連用)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 3連用取付枠付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 3連用取付枠付Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 8コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 8コ用Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
UL/CSA規格コンセント用プレート アメリカン電機UL/CSA規格コンセント用プレートアメリカン電機
639税込703
1個
5日以内出荷
付属品プレートねじ(ユニファイねじ)2本付属適合UL/CSA規格コンセント用材質ステンレス製
床埋設フラット型インナーコンセント フロアープレート Panasonic(パナソニック)床埋設フラット型インナーコンセント フロアープレートPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
床埋設フラット型インナーコンセント用部品モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
コンセントプレート