絞り込み
ブランド
プレート形状
プレート形状
3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)
プレート形状
3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)
プレート形状
3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)
プレート形状
3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)
プレート形状
3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)
プレート形状
3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)
プレート形状
3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)
プレート形状
3連9コ用(36)
プレート形状
4連12コ用(20)
プレート形状
5連15コ用(11)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,374件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラー薄型金属ガードプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー薄型金属ガードプレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
プレート薄型金属ガードプレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃付属品専用キー2個
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
619税込681
1個
翌々日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
スマート防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)スマート防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイプ露出・埋込両用耐熱性70℃(1時間)
SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)コンセントカバーLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
新金属プレート ELPA新金属プレートELPA(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
大型形 口数:3口用
用途埋込器具用プレート形状1連3コ用材質アルミ合金質量(g)30タイプ大角型種類3コ口
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
1連用/3コ用。スクエア形
材質ABS樹脂ホワイト
埋込スイッチ新金属プレート フルコート加工 Panasonic(パナソニック)埋込スイッチ新金属プレート フルコート加工Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質新金属仕様フルコート加工ホワイトブロンズ
コスモシリーズ 新金属コンセントプレート 2型 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 新金属コンセントプレート 2型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
フルカラーモダンプレート2コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)フルカラーモダンプレート2コ用(ミルキーホワイト)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
ミルキーホワイトプレート形状1連2コ用
アドバンスコンセントプレート1コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート1コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
プレート形状1連1コ用
フルカラー金属ガードプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー金属ガードプレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プレート防滴金属ガードプレート開き角度(度)135
2ピースコンセントプレート 2連用 取付枠付 神保電器2ピースコンセントプレート 2連用 取付枠付神保電器
419税込461
1個
当日出荷
アズワン品番64-9627-51
SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
標準プレート オーム電機標準プレートオーム電機(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ネジの見えないアダプター付き構造。 設置用のプレートネジ付き
ミルキー
新金属プレート ELPA新金属プレートELPA(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大型形 口数:ブランク用
用途埋込器具用質量(g)30材質アルミ合金タイプ大角型種類ブランク用
フルカラーモダンプレート1コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)フルカラーモダンプレート1コ用(ミルキーホワイト)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
ミルキーホワイトプレート形状1連1コ用
SO-STYLE ブランクチップ Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ブランクチップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
SO-STYLE プレート1コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート1コ用Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラー新金属プレート2型 カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 カバープレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状角型表面処理フルコート加工
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
埋込通線カバー Panasonic(パナソニック)埋込通線カバーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質ABS樹脂適合機種WTC7101Wホワイト
コスモシリーズ スクエア カバープレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエア カバープレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレートスクエア
フルカラー新金属プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート3コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10個)
当日出荷
種別プレート・取付枠プレート形状1連3コ用
アドバンスSカバープレート(1連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスSカバープレート(1連用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様取付枠付プレート形状1連用
コンセントプレート 1連用 神保電器コンセントプレート 1連用神保電器(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から23日以内出荷
フルカラーモダン腰高プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン腰高プレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
用途腰高プレート材質ABS樹脂ミルキーホワイト
ワゴンモール付属品 フロアープレート 未来工業ワゴンモール付属品 フロアープレート未来工業(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ラウンド形
材質ABS樹脂ホワイト
防滴プレート オーム電機防滴プレートオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途屋外のコンセントやスイッチに
アドバンスコンセントプレート5コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート5コ用Panasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷
プレート形状2連5コ用(3コ+2コ)
Jワイドスリム スイッチプレート  1連用 神保電器Jワイドスリム スイッチプレート 1連用神保電器(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
アズワン品番64-9696-20
2ピースコンセントプレート 1連用 神保電器2ピースコンセントプレート 1連用神保電器(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)小形防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形幅(mm)60高さ(mm)90奥行(mm)30.5
フロアプレートシルバー丸型 Panasonic(パナソニック)フロアプレートシルバー丸型Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SO-STYLE プレート2コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート2コ用Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
操作板 シングル マークなし 表示灯付 神保電器操作板 シングル マークなし 表示灯付神保電器
179税込197
1個
当日出荷
種別表示灯付アズワン品番64-9693-65
コンセントプレート