絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントプレートとは、コンセントやスイッチの保護と安全のためにつけるカバー。低価格の標準プレートを購入されている方が多く、古くなったプレートの交換などに利用されています。新金属のプレートは見た目もきれいで耐久性があることが特長です。不要になったコンセントの処置などに使用するカバープレートは、色も4色あり、壁の色に合わせて選べます。また、カギ付きのガードプレートは、店舗内などのコンセントでの無断電気使用対策にも効果的です。
1,359件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1セット
3日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE 埋込スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 9コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 9コ用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷
使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4保証期間購入日より1年間プレート形状3連9コ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用Panasonic(パナソニック)
629税込692
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付
プレート形状(2連用)(取付枠付)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 2連接穴用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2連接穴用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 5コ用(3コ+2コ用) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 5コ用(3コ+2コ用)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火プレート 5コ用(3コ+2コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(3コ+1コ用) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(3コ+1コ用)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個ほか
3日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用(2コ+1コ用) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用(2コ+1コ用)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用(2コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状3コ用(2コ+1コ用)
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴+3コ用
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用) Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個ほか
3日以内出荷
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状3コ用(2コ+1コ用)
SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用) Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個ほか
3日以内出荷
SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2コ用(1コ+1コ用)
照明プレート LAMP(スガツネ工業)照明プレートLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
材質黄銅質量(g)310
照明プレート LAMP(スガツネ工業)照明プレートLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
質量(g)300材質黄銅
パネルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(シングル)LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様シングル付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類パネルスイッチ
パネルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
材質黄銅仕様ダブル種類パネルスイッチ付属品取付ブラケット専用スライドボックス
パネルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(シングル)LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
仕様シングル材質黄銅種類パネルスイッチ
パネルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
仕様ダブル材質黄銅種類パネルスイッチ
パネルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(シングル)LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類パネルスイッチ
パネルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類パネルスイッチ
トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(シングル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
仕様シングル付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類トグルスイッチ
トグルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
仕様ダブル付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類トグルスイッチ
トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(シングル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
仕様シングル付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類トグルスイッチ
トグルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
材質黄銅仕様ダブル種類トグルスイッチ付属品取付ブラケット専用スライドボックス
トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(シングル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類トグルスイッチ
トグルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類トグルスイッチ
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5材質亜鉛合金(ZDC)/ステンレス鋼(SUS304)種類スイッチ・コンセントプレート仕上24金箔仕上
トグルスイッチPXP-TTS-10型用スライドボックス LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型用スライドボックスLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
4日以内出荷
材質塩化ビニール樹脂(PVC)ブラック
トグルスイッチPXP-TTS-10型用スペーサー LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型用スペーサーLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
4日以内出荷
材質仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチPXP-TTS-10型用トグルスイッチ単品 ダブル仕様 LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型用トグルスイッチ単品 ダブル仕様LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様ダブル材質亜鉛合金
トグルスイッチPXP-TTS-10型用トグルスイッチ単品 シングル仕様 LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型用トグルスイッチ単品 シングル仕様LAMP(スガツネ工業)
10,880税込11,968
1個
4日以内出荷
仕様シングル材質亜鉛合金
トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)シングル仕様 LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)シングル仕様LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様シングル
トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)ダブル仕様 LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型用プレート(プレート単品)ダブル仕様LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様ダブル
トグルスイッチPXP-TTS-10型(シングル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型(シングル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
種類トグルスイッチ
トグルスイッチPXP-TTS-10型(ダブル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
種類トグルスイッチ
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
質量(g)150材質亜鉛合金(ZDC)/黄銅種類スイッチ・コンセントプレート付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質亜鉛めっき鋼板質量(g)27種類ブラケット・取付枠
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM02 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM02GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。 お部屋をおしゃれに演出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)6金色寸法(幅W×高さH)(mm)72×124仕上真鍮ヘアラインクリア仕上げ
コンセントプレート