絞り込み
ブランド
プレート形状
プレート形状
3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)
プレート形状
3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)
プレート形状
3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)
プレート形状
3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)
プレート形状
3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)
プレート形状
3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)
プレート形状
3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)
プレート形状
3連9コ用(36)
プレート形状
4連12コ用(20)
プレート形状
5連15コ用(11)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,374件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水シーロックプレート 複式 アメリカン電機防水シーロックプレート 複式アメリカン電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
新金プレート 引掛大穴1個用 アメリカン電機新金プレート 引掛大穴1個用アメリカン電機
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質新金
W701用  防水丸蓋 アメリカン電機W701用 防水丸蓋アメリカン電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷
W501用  防水丸蓋 アメリカン電機W501用 防水丸蓋アメリカン電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スイッチ用プレート エレガントプレート 6口(3+3) ELPAスイッチ用プレート エレガントプレート 6口(3+3)ELPA
399税込439
1個
当日出荷
スイッチ用プレート
ホワイト質量(g)40種類6コ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×10
スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(1+3) ELPAスイッチ用プレート エレガントプレート 4口(1+3)ELPA(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
スイッチ用プレート
フロアープレート 未来工業フロアープレート未来工業
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック
フルカラーモダン大型プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン大型プレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂プレート大型プレート
フルカラー 機器組込用プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー 機器組込用プレートPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質変性PPO樹脂
フロアプレート固定型シルバー角型 Panasonic(パナソニック)フロアプレート固定型シルバー角型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本シルバー角型種類固定型ねじの呼びC39
フロアコン用プレートブロック Panasonic(パナソニック)フロアコン用プレートブロックPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様種類2コ用
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用 アメリカン電機コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用アメリカン電機
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径57Φmm用タイプ2ヶ用ボックス
コンセント用プレート 引掛形60A用 アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形60A用アメリカン電機
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス系70.4Φmm用タイプ2ヶ用ボックス寸法P(mm)101
TSK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)TSK用フロアプレートTERADA(寺田電機製作所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コンセントプレート 4連用 神保電器コンセントプレート 4連用神保電器
789税込868
1個
4日以内出荷
MLエレガントプレート1コ用 明工社MLエレガントプレート1コ用明工社
189税込208
1個
5日以内出荷
プレート形状1連1コ用材質化粧板・アダプター:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
浅型露出ボックス2連用 神保電器浅型露出ボックス2連用神保電器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
プレート3個用(KU) 東芝ライテックプレート3個用(KU)東芝ライテック
399税込439
1個
翌々日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
ダブルコンセント 東芝ライテックダブルコンセント東芝ライテック
319税込351
1個
翌々日出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。なし
USB給電用コンセント 東芝ライテックUSB給電用コンセント東芝ライテック
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。データ通信の機能はありません。海外仕様のスマートフォン・タブレットにも使用可能。USB充電なので電圧変換器なしで充電ができます。
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークハーフクリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
スイッチプレート 木目調C 1個口用 オーム電機スイッチプレート 木目調C 1個口用オーム電機
389税込428
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
埋込みプレート 1連 ブランク用 白 オーム電機埋込みプレート 1連 ブランク用 白オーム電機
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
不要なボックスにフタができます ネジの見えないアダプター付き構造です 設置用のプレートネジ2本付きです 屋内配線用
ホワイト質量(g)約47外形寸法(mm)(約)縦120×横70×高さ7.7
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 2連用/6コ用 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 2連用/6コ用 ホワイトPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
ホワイトタイプラウンド種類コンセントプレート2連用/6個用
アドバンスシリーズ スイッチプレート2連用 マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ スイッチプレート2連用 マットグレーPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
マットグレー種類スイッチプレート2連用
アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットグレーPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(10個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
マットグレー種類スイッチプレート1連用
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 1連用取付枠付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 1連用取付枠付Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
欠品中
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 8コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 8コ用Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 6コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 6コ用Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状6コ用
アドバンスシリーズ 簡易耐火 スイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 簡易耐火 スイッチプレート 1連用Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
3日以内出荷
マットブラック
SO-STYLE プレート15コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート15コ用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個ほか
3日以内出荷
プレート形状5連15コ用
SO-STYLE エクストラメタルミニプレート(バイブレーション仕上げ) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE エクストラメタルミニプレート(バイブレーション仕上げ)Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
材質メタル
防雨引込カバー(露出取付形)(ブラウン) Panasonic(パナソニック)防雨引込カバー(露出取付形)(ブラウン)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラウン
フルカラー モダン腰高丸型カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラー モダン腰高丸型カバープレートPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
3日以内出荷
種別プレート・取付枠ダークベージュ
クラシックS新金属コンセントプレート Panasonic(パナソニック)クラシックS新金属コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホワイト
フルカラー新金属カバープレート6連 Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属カバープレート6連Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
種別プレート・取付枠
フルカラーステンレスプレート 大穴電話線プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 大穴電話線プレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスプレート大穴電話線プレート
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
コンセントプレート