公共施設用照明器具/黒板灯/5000KENDO(遠藤照明)4日以内出荷
電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000灯数1適合モジュールRAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
SUS防湿形・防雨形笠なし形40W×1灯タイプENDO(遠藤照明)4日以内出荷
取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ防水仕様防湿、防雨灯数1適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N調光の可否否
低温度倉庫用BL(防湿・防雨形)/直付/2灯ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源電源ユニット内蔵、モジュール別売防水仕様防湿、防雨灯数2調光方式非調光適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
低温度倉庫用BL(防湿・防雨形)/直付/1灯ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源電源ユニット内蔵、モジュール別売防水仕様防湿、防雨灯数1調光方式非調光適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
質量(kg)0.6色シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)156横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
サイン灯(壁付用ショート片面)灯体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
質量(kg)0.7色シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)147横(mm)40光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(Hf32W×2灯相当)ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9色乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40.6エネルギー消費効率(Lm/W)147.7LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(Lm)6000電球の種類LED調光の可否否
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当)ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9色乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)27.3エネルギー消費効率(Lm/W)146.5LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(Lm)4000電球の種類LED調光の可否否
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~
ペンダントコイズミ税込¥8,688~¥7,898~
投光器コイズミ税込¥58,278~¥52,980~