照明器具 :「アルミ鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 ランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献。豊富なバリエーションであらゆる空間に対応。器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新。消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献。LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。脱炭素社会の実現に大きく貢献します。リプレイスに最適な幅広枠。通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)。鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
仕様LEDモジュール付 材質枠:アルミ(白艶消)/コーン:アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg)0.8 消費電力(W)非調光:54.7/無線調光:55.4 埋め込み深さ(mm)95 入数(個)1 光色温白色 明るさ8000TYPE 埋込穴(Φmm)200 定格光束(Lm)7633 幅広枠 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 断熱性不可
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可 材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg)0.4 消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9 埋め込み深さ(mm)114 光色白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)1511 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ENDO(遠藤照明)LEDZ CORE75series ベースダウンライト
エコ商品
Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可 材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg)0.4 消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御) 埋め込み深さ(mm)132 光色電球色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)86 定格光束(Lm)1864 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

JDR-Hiシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.4 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDZ LAMP Diskシリーズ。深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。
仕様グレアレスタイプ 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.8 前面ガラス:透明 取付直付 タイプDISK75/100/150タイプ 消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 調光率(%)(無線調光)5~100
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト。安いイニシャルコストで手軽に調光調色。Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当 タイプ1400タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)14.8 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 配光タイプ超広角配光 器具相当HFT42W×1灯用 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル30°
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Diskシリーズ
材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.3 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 LEDランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。
仕様断熱施工:不可 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応 白木 反射板アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.6 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

LEDZ LAMP Diskシリーズ。低い天井高でも圧迫感の少ない、器具の出を抑えたタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:透明ガラス 質量(kg)0.6 取付直付 浅型 タイプDISK75/100/150タイプ 消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 調光率(%)(無線調光)5~100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュールLED:付 光源寿命40000時間 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 700TYPE
エコ商品
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82 タイプ700タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 光源寿命(LED)40000時間 アルミ(白艶消) 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.4 タイプ400タイプ 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)100 色温度(K)2700~6500相当 アングル(°)グレアカットオフ:30 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 器具相当EFD13W/白熱球60W LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 1000TYPE
エコ商品
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82 質量(kg)0.3 タイプ1000タイプ 消費電力(W)9.9 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125 アルミ(白艶消) 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 色温度(K)2700~6500相当 アングル(°)グレアカットオフ:30 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 タイプ700タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)2700~6500相当 アングル(°)グレアカットオフ:30 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)1~100 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可 使用方法単体使用:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 本体アルミ ハウジング専用ハウジング:別売 LEDランプ別売
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.5 タイプ1600タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)13.2 色温度(K)2700~6500相当 ビーム角(度)74 エネルギー消費効率(Lm/W)97.8 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)57 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)1291 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.5 タイプ2000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)13.7 電源内蔵タイプ ビーム角(度)74 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)57 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
種別LEDモジュール付 質量(kg)0.5 タイプ2000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)16.2 電源内蔵タイプ ビーム角(度)74 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)57 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 施工内容断熱施工不可 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W×2 LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3 タイプ2000タイプ 消費電力(W)8.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 ビーム角(度)73 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)57 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)60
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:透明消硬質ガラス 電圧(V)(対応)100~242 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)83 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプウォールウォッシュ配光 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)40°
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプウォ-ルウォッシュ配光 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 材質(ガラス)透明消硬質ガラス
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
用途軒下用 仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)60
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可 使用方法単体使用:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 本体アルミ 首振角度(°)(灯体)35 ハウジング専用ハウジング:別売 LEDランプ別売 回転角度(°)(灯体)360 材質(フード)アルミダイキャスト(黒艶消)
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷

JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)(灯体)35 LEDランプ別売 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)60
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質【コーン】アルミ(鏡面仕上) タイプ2400/3000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト。安いイニシャルコストで手軽に調光調色。Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当 タイプ3000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)27.5 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 器具相当CDM-TC35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト。安いイニシャルコストで手軽に調光調色。Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当 タイプ4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)36.7 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 配光タイプ拡散配光 器具相当セラメタ70W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載。灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上) タイプ2400/3000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当2400TYPE(CDM-TC35W)3000TYPE(CDM-T70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 電圧(V)(対応)100~242 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)