消費電力(W)5.5/5.0
仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.4
タイプ土中埋設
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消
適合ケーブル(Φmm)12~15
演色指数(Ra)82
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
消費電力(W)8.9/8.5
仕様防雨形(IP67)、調光不可
種別白熱球100/80W形器具相当
質量(kg)4
タイプコンクリート埋設
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a
色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)
演色指数(Ra)85
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
LED間接照明
DAIKO(大光電機)
税込¥9,128~
¥8,298~
LED防災照明
DAIKO(大光電機)
税込¥74,778~
¥67,980~
LEDスタンド
DAIKO(大光電機)
税込¥10,338~
¥9,398~
ED防犯灯20VA
Panasonic(パナソニック)
税込¥19,778~
¥17,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。