さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(5,910)
  • ODELIC(オーデリック)(1,049)
  • DAIKO(大光電機)(350)
  • コイズミ(206)
  • 三菱電機(131)
  • 岩崎電気(32)
  • 東芝ライテック(29)
  • エスコ(27)
  • ENDO(遠藤照明)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(18)
  • ブランドをもっと見る
  • その他(4)
  • 電球色(1)
  • 100(8)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

照明器具 :「天井取付用」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100調光の可否不可
ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
仕様LEDユニット別売寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144質量(kg)2取付面:壁天井取付可能消費電力(W)5.3定格電圧(V)100光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット Disk75 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット天井取付にも対応調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123質量(kg)0.7取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプDisk75フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質(セード)乳白アクリル取付面:壁面・天井面取付兼用型構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ
材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ248×D156質量(kg)1.4取付面:壁面・天井面取付兼用型消費電力(W)5.0(100V)構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質(セード)乳白アクリル寸法(mm)Φ322×D142質量(kg)1.2構造防湿防雨形本体樹脂LEDランプ別売取付面位置壁面・天井面取付兼用型
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット天井取付にも対応調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプE17タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形消費電力4.3/4.7(V)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,098税込8,908
1台
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット。
材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91×D176質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売
アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。
材質(セード)乳白アクリル取付面:壁面・天井面取付兼用型構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91 D171質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型定格電圧(V)100構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト消費電力4.3/4.7(V)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質(セード)和紙質量(kg)0.3消費電力(W)4.7寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105定格電圧(V)100構造密閉タイプLEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面・天井面取付兼用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光
和風照明 ブラケットライト AbitaExcel 壁面・天井面取付兼用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ブラケットライト AbitaExcel 壁面・天井面取付兼用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード土佐和紙無地定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面・天井面取付兼用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具 ENDO(遠藤照明)smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具ENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
用途天井取付専用
グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE ENDO(遠藤照明)グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズシンプルを極めた高性能スポットライト連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6タイプ1400TYPE消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ調光率(%)10~100器具相当CDM-R35WLED交換不可
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電源(V)100色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
電源(V)100
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可電源(V)100
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可電源(V)100演色指数(Ra)85
ブラケットライト ENDO(遠藤照明)ブラケットライトENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
電源(V)100
取付金具(天井・壁面取付用) ENDO(遠藤照明)取付金具(天井・壁面取付用)ENDO(遠藤照明)
359税込395
1個
4日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら