和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)予約販売
その他スイッチ付付属品角形引掛シーリング付材質セード 乳白ガラス質量(kg)0.7色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160LEDランプ別売光源寿命40000時間
和風照明 セードENDO(遠藤照明)4日以内出荷
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
和風照明 セードENDO(遠藤照明)4日以内出荷
材質(本体)別売材質(枠)白木バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上レザー仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)0.5消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ110×396調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)3.2消費電力(W)14.1定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
シンプルで繊細なフォルム細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様ハンドメイド全長(mm)500~1700質量(kg)0.7消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
柳絞りによる素材の風合い生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質セード:美濃和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色全長(mm)1700消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜定格電圧(V)100仕上白木仕上LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様ハンドメイド質量(kg)0.7消費電力(W)4.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
防水加工和紙シェードのあかりシリーズ手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工質量(kg)0.6消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
柳絞りによる素材の風合い生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙質量(kg)0.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜質量(kg)0.3消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85仕上メハジキ仕上黒LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風ベースダウンライト 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。
仕様断熱施工:不可定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応枠白木反射板アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
和風照明ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
消費電力(W)43.2仕様調光不可種別FHP32W×3灯用器具相当質量(kg)5.5電源(V)100V-242V全光束(Lm)3377エネルギー消費効率(Lm/W)78.1LEDFHP32Wタイプ専用ユニット×3色(本体)白木、乳白アクリルLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
和風FLTUBE40W×2灯ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様本体付属品別電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
LED部品DAIKO(大光電機)税込¥1,066~¥969~