照明器具 :「照明器具 LED」の検索結果

関連キーワード
986件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 灯数1 適合モジュールRAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質樹脂(ポリカーボネート) 質量(kg)0.9 乳白色 取付レースウェイ取付専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.3 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 定格光束(Lm)4000 電球の種類LED 調光の可否
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質樹脂(ポリカーボネート) 質量(kg)0.9 乳白色 取付レースウェイ取付専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)40.6 エネルギー消費効率(Lm/W)147.7 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 定格光束(Lm)6000 電球の種類LED 調光の可否
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト
エコ商品
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状白ルーバ形 材質(本体) タイプルーバ白 モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)31.5 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)860 タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 口金E39 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SDシリーズ
タイプ一般タイプ 消費電力(W)12 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)175.9 光源寿命【LED】40000時間 明るさ(Lm)1800 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2111 調光の可否不可 器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 材質(枠)白艶消 LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 材質(本体) タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 質量(kg)1.4 取付埋込 タイプ20Wタイプ 構造空調ダクト回避型 本体 寸法W(mm)150 埋込穴(Φmm)150×639
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型 寸法(mm)直付時:700 取付埋込/直付兼用 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ600シリーズ・無線モジュール付 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)680 電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型 寸法(mm)直付時:520 取付埋込/直付兼用 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ450シリーズ・無線モジュール付 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)500 電源ユニット内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ450 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ600 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用 幅(mm)46.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SDシリーズ
定格電圧(V)100-242 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)調光調色直管形LEDベースライト
エコ商品
LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
グリーン購入法適合
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 全長(mm)500~1700 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140) 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他スイッチ付 付属品角形引掛シーリング付 材質セード 乳白ガラス 質量(kg)0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ20Wタイプ
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コードハンガー、角型引掛シーリング LEDランプ別売
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:美濃和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85 仕上メハジキ仕上黒 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 定格電圧(V)100 仕上白木仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)6.7 取付直付 タイプ110Wタイプ
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 質量(kg)6.3 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ110Wタイプ 寸法W(mm)300 埋込穴(Φmm)300×2450
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)3.6 取付直付 タイプ40Wタイプ
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

付属品角型引掛シーリング付 LEDランプ別売
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 材質セード美濃和紙 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
仕様LEDユニット別売 寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144 質量(kg)2 取付面:壁天井取付可能 消費電力(W)5.3 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)