さらに商品を絞り込む
  • DAIKO(大光電機)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ENDO(遠藤照明)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • DNライティング(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • オーム電機(1)
  • クロイ電機(1)
  • 100(2)
  • 10~20未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

照明器具 :「配線用差込接続器」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE スパイク ENDO(遠藤照明)アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE スパイクENDO(遠藤照明)
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷
Slim Low Poleシリーズ
用途スリムローポール用付属品キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ(5m)材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
Synca フロアスタンド リニア32 ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド リニア32ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32<br />オフィスやテレワークに最適<br />スリムなスタンドライト<br />光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。
仕様LEDユニット別売付属品コード・コンセントプラグ材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000
Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド 5500TYPEENDO(遠藤照明)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
Synca 無線調光 フロアスタンド<br />明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト<br />電気工事不要なので、手軽に導入できます<br />タスク&アンビエント<br />上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。<br />グレアカットパネル<br />プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。<br />最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現<br />幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ質量(kg)17.5材質(本体)アルミタイプ5500タイプ消費電力(W)57.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100色温度(K)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光束(Lm)5500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)配光タイプ上下配光LED交換不可
配線用差込接続器特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら