照明器具 :「黒アルミ」の検索結果

関連キーワード
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 質量(kg)0.1(本体) タイプ300タイプ 消費電力(W)3.9 定格電圧(V)100 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 ビーム角度(°)92 埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59 取付可能板厚(mm)3~16 調光の可否不可 器具相当12Vハロゲン球20W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト
モジュールLED:付 電源内蔵 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED交換不可 可動範囲(°)130
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 タイプ2400タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当CDM-TC70W LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6 タイプ900TYPE 消費電力(W)9.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ 調光率(%)10~100 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 タイプ3000タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6 タイプ2000TYPE 消費電力(W)20.8 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ 調光率(%)10~100 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.3 タイプ600タイプ 消費電力(W)6.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光タイプ 調光の可否 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15°
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバ
JDRシリーズ
材質ハニカムルーバ:アルミ(黒艶消)
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバ
JDR-miniシリーズ
材質ハニカムルーバ:アルミ(黒艶消)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FLOODシリーズ
付属品レーザーポインター付 材質スコープ:アルミ(黒) 適合器具ERS6655B~ERS6658B
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.3 角度(°)(グレアカットオフアングル)35 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)2.3 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 ランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 LEDランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STYLISHLEDZシリーズ
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ248×D156 質量(kg)1.4 取付面:壁面・天井面取付兼用型 消費電力(W)5.0(100V) 構造防湿防雨形 LEDランプ別売
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)60
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付プラグタイプ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付フレンジタイプ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
用途軒下用 仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)60
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)(灯体)35 LEDランプ別売 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)60
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Diskシリーズ
材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.4 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプE17タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 消費電力4.3/4.7(V) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDRシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.3 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ワイヤーアジャスター付 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LWDZ LAMP Diskシリーズ
質量(kg)0.3 消費電力(W)(非調光)6.2 定格電圧(V)100 構造SB形(遮断・遮音施工可能型) 首振角度(°)(灯体)60 LEDランプ別売(ディスク75×1) 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)180 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
質量(kg)0.3 取付方式フレンジタイプ(直付) 消費電力(W)位相制御 5.9 定格電圧(V)100 首振角度(°)360 LEDランプ別売 回転角度(°)110
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.6 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト。空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト。ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500 タイプ3000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)27.5 首振角度(°)(灯体)40 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 器具相当CDM-TC70W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)