照明器具 :「LED 板」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形
材質(本体)白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
シリーズ450
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形
材質(本体)白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
シリーズ600
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1.4
材質(本体)アルミ
タイプLEDモジュール付
消費電力(W)16.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
光源色電球色
材質(レンズ)透明消アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)68
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)1116
調光率(%)10~100
配光タイプ両面ウォッシュ配光、位相制御タイプ
器具相当FHT24W×2
LED交換不可
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1
色メタリック仕上(ガンメタリック)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプJDR-miniタイプ
消費電力(W)(位相制御)5.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
LEDランプ別売
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミ
タイプLEDモジュール付
消費電力(W)8.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
光源色電球色
材質(レンズ)透明消アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)68
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)558
調光率(%)10~100
配光タイプウォッシュ配光、位相制御タイプ
器具相当FHT24W
LED交換不可
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600TYPE
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)60
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT24W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
JDRシリーズ。光源が見えないグレアレスタイプ。反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。
消費電力(W)5.9(位相制御)
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
保護等級IP44
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
塗装重耐塩塗装
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。
仕様断熱施工:不可
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
枠白木
反射板アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】(鏡面仕上)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
タイプ2400/3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ4000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)34.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ10000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
器具相当メタルハライドランプ150W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)52.7
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
器具相当CDM-TP150W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ2000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)17.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
調光の可否不可
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.3
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ2000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)17.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
調光の可否不可
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
本体アルミ(白)
色温度(K)(調色)2700~6500
光源寿命(LED)40000時間
調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)
グリーン購入法適合
パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)
配光タイプ拡散配光
器具相当Hf32W×1灯
LED交換不可
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載。灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
タイプ2400/3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当2400TYPE(CDM-TC35W)3000TYPE(CDM-T70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載。灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000/4000TYPE(CDM-T70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
消費電力(W)8.6
定格電圧(V)100
首振角度(°)145
コード送り配線コード付
ビーム角(度)37
光源色アパレルホワイトe
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)33
回転角度(°)310
演色指数(Ra)96
埋込穴(Φmm)15
取付可能板厚(mm)1~50
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)0.1(本体)
タイプ300タイプ
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
ビーム角度(°)92
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
取付可能板厚(mm)3~16
調光の可否不可
器具相当12Vハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ2400タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ3000タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ11000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)113.1
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP65
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
器具相当メタルハライドランプ250W
LED交換不可
反射板アルミ(鏡面仕上)
材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
色白艶消
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
保護等級IP20
光源寿命(LED)40000時間
調光の可否不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.3
タイプD300タイプ
消費電力(W)51.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
演色指数(Ra)96
調光率(%)5~100
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.7
タイプD140タイプ
消費電力(W)21.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)210
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
反射板交換可(別売)
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)1.1
タイプD240タイプ
消費電力(W)37.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)210
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
反射板交換可(別売)
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.6
タイプD90タイプ
消費電力(W)13.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)210
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
反射板交換可(別売)
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)1.4
タイプD400タイプ
消費電力(W)57.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
調光率(%)5~100
器具相当セラメタプレミアS70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
タイプ900タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ2000タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ4000タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当セラメタプレミアS70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。HID250Wクラスのハイパワースポットライト。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ7500タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)64.1
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP65
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
器具相当メタルハライドランプ250W
LED交換不可
反射板アルミ(鏡面仕上)
材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適。専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合120mmの高さが必要です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.1(本体)
タイプ300タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)4.4
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
最大接続台数1台
ビーム角度(°)92
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
定格光束(Lm)291
枠アルミダイキャスト(白艶消)
取付可能板厚(mm)3~16
調光の可否不可
器具相当12Vハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)RX-163NA
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。