Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
質量(kg)0.84色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)4日以内出荷
色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
LEDベースライト 20WタイプENDO(遠藤照明)4日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)1.4取付埋込タイプ20Wタイプ構造空調ダクト回避型本体白寸法W(mm)150埋込穴(Φmm)150×639
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否否
施設照明 デザインベースライト リニア70ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
Synca 無線調光 デザインベースライトシームレスな光のラインを生み出すユニット構造端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。
仕様ユニット:別売L600タイプ電圧(V)(対応)100~242本体アルミ(白)光源寿命(LED)40000時間連結連結端用
メンテナンスユニット 防水型 110WタイプENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア32 L600 3500K PWM調光ENDO(遠藤照明)6日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L600 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L600 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L900 3500K PWM調光ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L900 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L900 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L1200 3500K PWM調光ENDO(遠藤照明)5日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L1200 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L1200 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L350 3500K PWM調光ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3500光源色温白色調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32 L350 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
長さL(mm)350仕様専用ユニット色温度(K)4000調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82電源電源内蔵光源色ナチュラルホワイト調光の可否可
リニア32 L350 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3000光源色電球色調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
リニア32/L600/4000K/狭角/調光・非調光兼用ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~
ペンダントコイズミ税込¥8,688~¥7,898~
投光器コイズミ税込¥58,278~¥52,980~