照明器具 :「回転灯 LED」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングファン
ガラスセード。本体ニッケルメッキ仕上。羽根リバーシブル(ビーチ色/ウォルナット色)。LED電球 LDA×6(電球60W形相当まで)E-26。点灯切替機能付(6灯→3灯→3灯)。風量切替機能付(高速・中速・低速)。羽根回転方向切替機能付(上向⇔下向)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 質量(kg)8.6 高さ(mm)349 消費電力(W)36.6 色温度(K)5000 幅(Φmm)1100 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4860 適用畳数~14畳
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷