照明器具 :「お出迎え 明るさ センサー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W)5.2 種別密閉型、防雨型 材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm)122 質量(kg)1.3 高さ(mm)320 電球LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)2700 センサー探知範囲全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W)33.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点灯照度調整機能付。密閉型
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 幅(mm)155 質量(kg)1.2 ブラック【アルミダイカスト】オフブラック 取付壁直付型、密閉型 高さ(mm)240 タイプ【アクリルパネル】乳白 電圧(V)100 スイッチセンサ←→連続点灯 機能PaPIRs・明るさセンサ付 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 センサー効範囲全方向20度 出しろ(mm)223
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)。<FreePa(センサ)お出迎え>ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70% 幅(mm)84 質量(kg)1.2 取付壁直付型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数Ra80 機能点灯照度調整:付 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)15.4 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.091 光束(Lm)79 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)140 LED交換可能(LED電球)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70% 幅(mm)225 質量(kg)2 取付壁直付 高さ(mm)225 消費電力(W)5.1 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 全光束(Lm)178 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.9 光源寿命40000時間 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)0.091(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白 明るさ白熱電球40形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 調光の可否不可 LED交換
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様シンプルタイマー 付属品送り用端子台付 幅(mm)Φ149 質量(kg)0.8 高さ(mm)47 タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型 電圧(V)100 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 取付面位置水平天井専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用 仕様シンプルタイマー 取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付 セット内容(灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 タイプ地中埋込型、地上高1052mm 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.6 ポール径(Φmm)100 色(本体)シルバーメタリック 光束(Lm)248 入数1台 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付 セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 タイプ地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.5 ポール径(Φmm)100 色(本体)オフブラック 光束(Lm)258 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付 セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 タイプ地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.1 ポール径(Φmm)100 色(本体)オフブラック 光束(Lm)215 入数1台 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途軒下用 仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 幅(mm)Φ149 質量(kg)0.8 取付天井直付型 高さ(mm)47 電圧(V)100 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
用途軒下用 仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 型式浅型:10H 取付天井埋込型 電圧(V)100 構造高気密SB形/防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)