照明器具 :「つや消しクリア 水性」の検索結果
均一で美しい配光を追求し、幅広い空間にシンプルな筒型デザインのブラケット。
こだわりの品質設計
電源一体型防水LED(IP65)を採用。器具は防水型ですが、万が一の浸水にも備えています
落下防止ワイヤーを内蔵。器具のネジが万が一破損しても二重の安全を確保
脱落防止機能付のネジによる堅牢な固定構造
取付壁面取付専用
型屋内外兼用型
材質(本体)ステンレス(シルバーメタリックつや消し仕上)
フランジアルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
電圧(V)100
構造[灯具部]防雨型[LED光源電源一体部]防噴流型・耐塵型
保護等級[灯具部]IP23[LED光源電源一体部]IP65
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)85
材質(反射板)アルミ(銀色仕上)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(透明つや消し)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。