照明器具 :「アクリルガード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト
備考LED電球専用商品
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.5
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)121.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:12650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード拡散パネル付枠】NNK00602Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372
質量(kg)7.6
電圧100~242 V
消費電力(W)103.9
色温度5000 K
エネルギー消費効率(Lm/W)121.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
光束(Lm)器具:12650
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、パネル:アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)8.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.2
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)15950
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、パネル:アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)8.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)126
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16450
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。