照明器具 :「サフ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ別売り
適合(ガード)FK42533 質量(kg)2.5 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)5040 子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

質量(kg)3.1 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合【ガード】FK22533 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100~242 光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950
1台
37,980 税込41,778
欠品中

適合ガード(別売):FK42533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 高さ(mm)70 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.9 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材) 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950 子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
8,598 税込9,458
欠品中

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 質量(kg)2 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)126 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)2520 子品番【器具】NNF41056J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

質量(kg)3.1 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40×1富士型シンプルセルコン
ランプ別売り
仕様ランプ別売 材質【本体・反射板】亜鉛鋼板 質量(kg)2 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 全光束(Lm)2520 センサーひと(熱線)センサ付 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 安定器定格出力型(ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)) エネルギー消費効率(Lm/W)126 色(本体)クロムフリー 演色指数(Ra)80 色(反射板) 電源ユニット内蔵
1台
11,980 税込13,178
欠品中

1個
16,980 税込18,678
欠品中

1個
12,980 税込14,278
欠品中

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)2.9 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型連続調光タイプ
ランプ別売り
仕様ランプ別売 材質【本体・反射板】亜鉛鋼板 質量(kg)2 取付方式天井直付 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 安定器定格出力型(約25~100%連続調光型) エネルギー消費効率(Lm/W)126 色(本体)クロムフリー 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2520 電球の種類LED 色(反射板) 電源ユニット内蔵
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷

仕様ランプ別売 適合ガード:FK42533 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1250 定格電圧(V)AC100~242 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 調光の可否 電源ユニット内蔵
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 適合(ガード)FK42533 材質本体/鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプLDL40 2灯用 定格電圧(V)AC100~242
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 質量(kg)1.2 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)950 子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型> 適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)1.6 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 全光束(Lm)1880 光源LDL20×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)94 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K 演色指数(Ra)84 商品タイプ器具本体のみ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様ランプ別売 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1250 幅(mm)200 質量(kg)2.6 高さ(mm)69 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 電源ユニット内蔵
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨SUS
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください。 質量(kg)1.7 材質(本体)ステンレス 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)ステンレス(クリア塗装) 定格光束(Lm)890 子品番【器具】NNFW21021J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材) 質量(kg)2.4 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
欠品中

1個
12,980 税込14,278
欠品中

1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL110X1 富士型
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト
iDシリーズ
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 質量(kg)3.0 取付水平天井埋込専用 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) タイプ30分間タイプ 種類富士型器具1灯用 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 ランプLDL40S・N/19/25-K ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)99.4 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ(Lm)3800 明るさLDL40 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)3680 電源ユニット内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨SUS
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材) 質量(kg)2.2 材質(本体)ステンレス 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 材質(反射板)ステンレス(クリア塗装) 子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1直付型高温用
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス) 質量(kg)1.6 材質(本体)ステンレス(クリア塗装) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116 色温度(K)5000 防塵防水性能IP20 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)ステンレス(クリア塗装) 定格光束(Lm)950 子品番【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD10000D-W150 リベコム調光
エコ商品、RoHS
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2438 幅(mm)150 質量(kg)4.1 高さ(mm)50 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)63.1 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)158.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD13400D-W230 リベコム調光
エコ商品、RoHS
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2438 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)50 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)162.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)13400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
35,980 税込39,578
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング