2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井と一体化された光のスリットから自然に光が差し込むような印象です。
材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) 取付水平天井埋込専用 材質(本体)亜鉛鋼板 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)115 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 調光範囲調光範囲約25~100% 材質(パネル)アクリル
1台
57,980 税込63,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) 電圧(V)100~242 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色昼光色~電球色 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)82~92 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト) 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)