照明器具 :「スクエア型」の検索結果

関連キーワード
279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ 材質アクリル(プリズム) 本体別売 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可(出力固定型)
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ 材質アクリル(プリズム) 本体別売 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)(器具)350 調光の可否不可(出力固定型)
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ 材質アクリル(プリズム) 本体別売 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)(器具)450 調光の可否不可(出力固定型)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 埋込高(mm)125
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵 電圧(V)100~242 埋込高(mm)125
1セット
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)120 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 本体アルミ(マイルドグレー) 保護等級【灯体部】IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED昼白色 入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18 光束(Lm)【器具】6900 明るさ水銀灯250形1灯器具相当 適合電線管G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra)73 パネル強化ガラス(透明) LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ□275 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさFHP23形×3灯相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)275×275 埋込高(mm)132 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ□275 電圧(V)100~242 定格出力出力固定型 材質(カバー)ライト:アクリル(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさFHP23形×3灯相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)275×275 埋込高(mm)132 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
電圧(V)100~242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 光色昼白色 演色指数(Ra)93 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさ(Lm)12000 明るさFHP45形×4灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)600×600 埋込高(mm)90 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
電圧(V)100~242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 光色昼白色 演色指数(Ra)93 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ一般光源ユニット 電圧(V)100~242 定格出力約10~100%デジタル連続調光型 色温度(K)3000 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光色電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否デジタル調光可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)90 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)90 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 枠の色 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 色温度(K)3000 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)90 調光の可否PiPit調光可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 枠の色 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(模様入り)
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
RoHS
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付
RoHS
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)640×640 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ□450 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)440×440 明るさ(Lm)3000 明るさFHP32形×4灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 埋め込み寸法(mm)□600 埋込高(mm)90 質量(kg)5.3 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)540×540 明るさ(Lm)4500 明るさFHP32形×4灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100~242 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)34 寸法(幅W×高さH)(mm)370×370 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)132.3 光束(Lm)4500 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□350 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【本体】NNFK25010【反射板付点灯ユニット】NNFK23460 LA9
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷