2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDラインボーダーライト
学校ステージの地あかりにおすすめです。 バトン位置と舞台奥行きに合わせて照射角度の調整が可能です。 長寿命のLEDだから、球切れの心配がなく省メンテナンスです。 信号変換制御ボックス(別売)と組み合わせると調光操作卓でも制御できます。
付属品連結金具×2 質量(kg)10.0 仕上げ:ブラック 電圧(V)100~242 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式PWM(LR) 演色指数(Ra)83 調光率(%)約5~100 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】。フルカラーで演出する足元のあかり。公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出。RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
仕様●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9 種別ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出) 材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト) 取付据置型(据置取付専用) 高さ(mm)160 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 消費電力(W)10.3 入力電圧(V)DC24.9 制御DMX512 保護等級【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型) 光源LED(赤緑青黄) 5粒 色温度(K)3000相当(フル点灯時) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作温度(℃)-20~35 光色電球色 耐風速(m/s)60仕様 調色の可否
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)