照明器具 :「口金 種類」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
電圧(V)100
構造防湿型・防雨型
材質(カバー)アクリルカバー:取付面
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
材質(本体)プラスチック(ホワイト)
電圧(V)100
消費電力(W)10.7
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)90.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.17
クラス1200(口金GX53-1a)
明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)965
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。
長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付
幅(mm)Φ145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.9
取付ネジ込み方式
高さ(mm)87
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
構造防雨型
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
コンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。
材質アルミダイカスト
取付壁面・天井面取付専用
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
構造防雨型/密閉型
ランプ別売
色(カバー)アクリル:乳白
出しろ(mm)115
幅(mm)110
カバー上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)0.4
取付壁直付型
高さ(mm)110
電圧(V)100
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
コンパクト&シンプルデザイン。
幅(mm)110
カバー上下面カバー(非密閉)付
高さ(mm)110
タイプ壁直付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
ランプ別売
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.9
取付壁面・天井面取付専用
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ別売
回転方向330°
色(パネル)アクリルパネル:透明
照射方式可動型
可動範囲(°)(上下)110
幅(mm)180
質量(kg)2.0
取付壁面取付専用、ボックス取付可能
高さ(mm)180
口金E26
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)100
材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
コンパクトなサイズで、インテリアに調和。
ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途ダクト用
材質セード:プラスチック
質量(kg)0.3
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
ランプ別売
回転方向360度
可動範囲上下92度
照射方式可動型
照射面近接限度(cm)10
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
色アクリルカバー:乳白
取付天井面・壁面取付専用
高さ(mm)105
タイプリニューアル用
電圧(V)100
構造防湿型・防雨型
ランプ同梱
ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。
同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用
仕様高気密SB形
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防湿型・防雨型
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル透明
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。
仕様送り用端子台付
幅(mm)145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.6
取付ネジ込み方式
高さ(mm)145
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
構造防雨型
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
出しろ(mm)87
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造浅型8H・高気密SB形
首振角度(°)30
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
照射方式可動型
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ30度の傾斜天井に対応
直下をしっかり照らし、まぶしさにも配慮。
用途傾斜天井用
取付天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造浅型8H・高気密SB形
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ10~40度の傾斜天井に対応
空間に調和するコンパクトデザイン。
材質プラスチック
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.2
取付天井直付型
高さ(mm)72
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
ランプ別売
LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70
質量(kg)0.21
高さ(mm)68(回転用ツメを除く)
口金GX53-1
ランプの種類LEDフラットランプΦ70
光源寿命40000時間
クラス1000
入数1台
調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)
演色指数(Ra)83
配光タイプ集光タイプ
演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
長さ(mm)109
幅(mm)灯具部:87
質量(kg)1.3
取付ネジ込み方式
タイプフラッシュ・ON/OFF型
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)アクリル:透明
出しろ(mm)177
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
材質プラスチック
幅(mm)Φ145
高さ(mm)87
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ別売
端子台送り用端子台付
色(カバー)アクリル:乳白
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。
ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質アルミダイカスト
質量(kg)1.2
取付スパイク取付型
タイプ二十絶縁型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ別売
色(パネル)アクリルパネル:透明
照射方式可動型
可動範囲(°)(上下)120
南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
用途100V配線ダクト用
幅(mm)Φ166
質量(kg)1.7
高さ(mm)100
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
特性Craft工芸品
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
空間に溶け込む直線フィルム。
広い可動範囲を実現。
用途ダクト用
材質セード:プラスチック
幅(mm)80
質量(kg)0.6
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
高さ(mm)53
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
ランプ別売
回転方向360度
出しろ(mm)162
可動範囲上下90度
照射方式可動型
照射面近接限度(cm)10
LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70
質量(kg)0.21
高さ(mm)68(回転用ツメを除く)
口金GX53-1
全光束(Lm)1140
ランプの種類LEDフラットランプΦ70
光源寿命40000時間
クラス1000
入数1台
調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散タイプ
本体とランプの組み合わせが可能。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のダウンシーリング。
用途マンション専有部・共用部向け/屋内用
質量(kg)0.3
色プラスチック:ホワイト
取付天井直付型
高さ(mm)72
種類60形相当
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
幅(Φmm)85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)480
クラス500
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。
仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.5
高さ(mm)118
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700~1200
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)66
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)330
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.4
色プラスチックセード:ブラック
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
幅(Φmm)灯具部:85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ビーム角度(°)24
回転角度(°)360
調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92
取付ネジ方式
種類60形相当
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
構造防雨型/密閉型
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)455
クラス700
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)115
調光方式調光不可
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
配光タイプ拡散
LED交換可能
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.4
色プラスチックセード:ホワイト
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
幅(Φmm)灯具部:85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ビーム角度(°)24
回転角度(°)360
調光方式調光不可
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
長さ(mm)109
質量(kg)1.3
取付スパイク取付型/ネジ込み方式
タイプスパイクタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)84
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
地上高さ(mm)190
演色指数(Ra)83
パネルアクリル:透明
定格光束(Lm)420
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光タイプ
可動範囲(°)上下:120
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
適合リニューアルプレート:LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
構造高気密SB形
枠の色鋼板:ワイトつや消し
対応準耐火構造対応
色温度(K)3500
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)85.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)700
クラス700
光色温白色
明るさ100形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)70
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換可能
1台
¥3,888
税込¥4,277
4日以内出荷
取付天井吊下型、引掛シーリング方式
電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
デザインJapanese Modern
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90
調光の可否×
DC/ACシーリングファン専用
モダンな空間になじむ、薄型シンプルデザイン。
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ295
質量(kg)1.4
高さ(mm)72
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1用)
ランプ別売
用途入隅コーナー用
カバー上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)0.4
取付壁直付型
高さ(mm)110
電圧(V)100
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.2
取付天井直付型
高さ(mm)72
材質(本体)プラスチック(ホワイト)
電圧(V)100
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
傾斜天井取付角度(°)55
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
コンパクト&シンプルデザインで、LEDフラットランプの交換が可能。
薄型デザイン。
下向きにも使用可能。
幅(mm)110
取付壁面(上・下向き取付)専用、ボックス取り付け不可
高さ(mm)50
質量(g)0.4
タイプ壁直付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
ランプ別売
出しろ(mm)100
コンパクト&シンプルデザイン。
用途入隅コーナー用
カバー上下面カバー(非密閉)付
高さ(mm)110
タイプ壁直付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
ランプ別売
質量(kg)0.9
取付壁面・天井面取付専用
電圧(V)100
構造防雨型
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
色(パネル)アクリルパネル:透明
回転角度(°)330
照射方式可動型
可動範囲(°)(上下)110
1
2
3
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。