照明器具 :「大型投光器」の検索結果
消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。