14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)投光器台バンド
質量(kg)9 タイプΦ190~290取付用 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)1灯用投光器台
質量(kg)4.6 種類壁面取付用・コンクリート柱取付用 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)2灯用投光器台
質量(kg)10.6 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDモールライト駐車場用 パークビームER
エコ商品
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用 適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800 電圧(V)200~242 本体アルミ(ブラウン) 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明) 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。
仕様2P15A125V ブラック 電圧(V)125
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)上下サポート
質量(kg)3.2 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
7,098 税込7,808
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)支持部材
質量(kg)1.6 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)補助上下サポート
質量(kg)1.8 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アダプタ
材質鋼管(さび止め塗装) 種類道路照明・投光器・防犯灯・スポットライト用
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)斜めサポート
質量(kg)3 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上) 入数(本)2
1組(2本)
7,098 税込7,808
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤー付 適合ポール:DYDX4413、DYDX4510、DYDX4411 材質環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体塗装 質量(kg)3.4 グレー 種類1灯用・Φ114用
1個
31,980 税込35,178
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER
エコ商品
用途モールライト(駐車場用) 仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 材質(本体)アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命60000時間 周囲温度(℃)-20~35 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電源収納ボックス取付金具
質量(kg)0.3 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ)
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)支持金具
質量(kg)0.3 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷