照明器具 :「拡散レンズ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット。存在感を抑えた薄型デザイン。独自レンズで円を描くように光を拡散。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック 幅(mm)100 質量(kg)0.4 高さ(mm)100 備考半埋込型 取付方式取付型:壁半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)8.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 深さ(mm)埋込:65 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.09 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)14 調光方式位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm)80 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)