照明器具 :「暗くなると自動点灯 ライト」の検索結果
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)185
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
調光の可否不可
LED交換可能
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310
幅(mm)97
質量(kg)0.9
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)197
材質(本体)アルミ(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)258
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296
幅(mm)204
質量(kg)1.6
色オフブラック
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)128
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)21
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)105
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.64
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
寸法(cm)壁面近接限度:30
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。