照明器具 :「照明器具取付板」の検索結果
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K
材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合壁面・天井面・据置取付可能
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格電圧(V)100~242
器具・セット器具のみ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
灯数1
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
取付壁直付型
電圧(V)100~242
構造防湿型・防雨型(IP23)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光色昼白色
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
電源ユニット内蔵
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。