照明器具 :「縁取り用」の検索結果
わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。
LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。
虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。
ムラを抑えたきれいな発光面を実現。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.2
取付竿縁天井取付可能
高さ(mm)100
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
美ルック
本来の色味をより忠実に、美しく。くらしが色あざやかに。
あざやかモード
さらに文字が見やすく、より色あざやかに。
直感的に操作できるようにボタンをレイアウトしたリモコン。温白色の選択も可能に。
デザインは、天井にすっきりフィットする薄型のSLIM FLAT。
付属品専用リモコン送信器
適合竿縁天井取付アダプタ対応(HK9058)
色アクリルカバー:乳白つや消し
取付ソフトターン方式
高さ(mm)90
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
材質(枠)透明つや消し
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段→常夜灯
モードあざやか:約6200K、高演色Ra93、明るさ約130%
リモコンおまかせ・明るくあざやか・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。