照明器具 :「自在 ライト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。
適合【埋込ボックス】(別売)YYY90130
質量(kg)3.1
取付取付自在タイプ
電圧(V)100
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源LED内蔵
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ2000lmタイプ
ビーム角度(°)28
パネル【全面パネル】高透過ガラス
電源ユニット内蔵
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
寸法(mm)埋込穴:□600
質量(kg)7.1
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプスクエア
電圧(V)100~242
消費電力(W)59
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)160
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
タイプスクエア
材質(パネル)ガラスクロス
1台
¥249,800
税込¥274,780
31日以内出荷
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
材質(本体)アルミ(シルバーメタリック)
材質(金具)連続:亜鉛鋼板
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
材質(本体)アルミ(シルバーメタリック)
材質(金具)連続:亜鉛鋼板
LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別シーリングライト
幅(mm)Φ500
カバーアクリル(乳白つや消し)
質量(kg)1.4
高さ(mm)122
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
光源寿命40000時間
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
入数1台
調光方式リモコンで<100%~5%>調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否○
LED交換不可
日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合埋込ボックス(別売):YYY90130、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
質量(kg)3.1
取付天井直付型・壁直付型・据置取付型
種類フラッドタイプ・取付自在タイプ
電圧(V)DC24.9
消費電力(W)22.8
構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様
チャンネル数4ch(R・G・B・Y)
制御DMX512
保護等級取付部:IP23・本体部:IP65
色温度(K)(フル点灯時)3000相当
使用環境温度(℃)-20~35
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
光色赤緑青黄
耐風速(m/s)60仕様
電球の種類LED
さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%
質量(kg)3.7
取付天井面・壁面・据置用
タイプ防雨型
電圧(V)100~242対応
消費電力(W)17.2
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
全光束(Lm)1340
保護等級IP23
色温度(K)5000
LED色昼白色(彩光色)
エネルギー消費効率(Lm/W)77.9
光源寿命40000時間
配光角度(°)54(狭角タイプ)
明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当
耐風速(m/s)60
演色指数(Ra)85
パネル強化ガラス
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%
質量(kg)3.7
取付天井面・壁面・据置用
タイプ防雨型
電圧(V)100~242対応
消費電力(W)31
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命40000時間
配光角度(°)13(狭角タイプ)
明るさマルチハロゲン灯100形、CDM-T70形相当
耐風速(m/s)60
パネル強化ガラス
さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%
質量(kg)3.7
取付天井面・壁面・据置用
タイプ防雨型
電圧(V)100~242対応
消費電力(W)31
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
全光束(Lm)2180
保護等級IP23
色温度(K)5000
LED色昼白色(彩光色)
エネルギー消費効率(Lm/W)70.3
光源寿命40000時間
配光角度(°)54(狭角タイプ)
明るさマルチハロゲン灯100形、CDM-T70形相当
耐風速(m/s)60
演色指数(Ra)85
パネル強化ガラス
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%
質量(kg)3.7
取付天井面・壁面・据置用
タイプ防雨型
電圧(V)100~242対応
消費電力(W)17.2
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命40000時間
配光角度(°)13(狭角タイプ)
明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当
耐風速(m/s)60
パネル強化ガラス
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
取付方式取付自在タイプ
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:高透過ガラス
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合埋込ボックス(別売):YYY90130
取付天井直付型、壁直付型、据置取付型
種類シリンダータイプ/パネル付型
電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。