照明器具 :「表札灯」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)110
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390
質量(kg)1.2
高さ(mm)45
消費電力(W)3.1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)5.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.06
光色電球色
明るさ10形電球2灯器具相当
出しろ(mm)88
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)17
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)111
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)175
質量(kg)0.5
高さ(mm)77
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)22.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)45
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)50
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様LED・電源ブロック:内蔵
幅(mm)79
質量(kg)0.5
高さ(mm)79
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:透明つや消し
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)100
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)20
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ全配光タイプ(拡散)
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75
質量(kg)0.4
取付壁直付型
高さ(mm)75
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.5
入力電流(A)(100V時)0.045
光束(Lm)65
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)78
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
長さ(mm)1254
幅(mm)120
質量(kg)3.8
高さ(mm)126
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)145.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥16,980
税込¥18,678
32日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。