WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ 天井直付型 照明器具Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプパナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありませんレイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができますスマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えますフル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85取付直付型電圧(V)200~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
和風照明コイズミ税込¥16,478~¥14,980~