先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
質量(kg)0.16
タイプ角度可変型
種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用
本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます)
灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14
タイプ角度可変型
種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用
本体ステンレス
適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。