16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付天井面取付専用 取付方式埋込型 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

質量(kg)0.5 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.2 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)50.6 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED中角タイプ、内蔵 光束(Lm)365 光色温白色 ビーム角度(°)17 別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)129 電源ユニット別売 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷

質量(kg)0.5 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 消費電力(W)7.2 首振角度(°)25 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)157 電源ユニット別売 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.5 シルバー 取付天井面取付専用 備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.2 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED中角タイプ、内蔵 ビーム角度(°)17 別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101 LJ9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)129 電源ユニット別売 調光範囲(約1%)~100%) 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.5 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.2 首振角度(°)25 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)157 電源ユニット別売 調光範囲(0%)~100%) 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付天井面取付専用 備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 首振角度(°)25 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED狭角タイプ、内蔵 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 首振角度(°)25 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED狭角タイプ、内蔵 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)1.3 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)187 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
8,998 税込9,898
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約345 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)146 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
3,298 税込3,628
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)83.1 材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、狭角タイプ 光束(Lm)1305 光色白色 ビーム角度(°)12 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 首振角度(°)約30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、狭角タイプ 光束(Lm)670 光色白色 ビーム角度(°)12 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B 質量(kg)2 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.5 首振角度(°)約30 色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.2 材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、中角タイプ 光束(Lm)2300 光色調色 ビーム角度(°)16 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm)185 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
42,980 税込47,278
30日以内出荷

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70% 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 質量(kg)0.9 取付天井埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 電圧(V)100~242 首振角度(°)約30 モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色 時間【光束維持】40000時間 LED調色 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra82 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)165 調光範囲約1~100% 材質(灯具)アルミダイカスト 水平回転範囲約355°
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)