先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます)
灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14
タイプ角度可変型
種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用
本体ステンレス
適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
質量(kg)0.06
種類鋼管ポール用
本体ステンレス
適合径(Φmm)60(59.6含む)~114.3
板幅(mm)20
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
灯数2
演色指数(Ra)84
IP等級IP23防湿
1セット
¥54,980~
税込¥60,478~
6日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
ブラケット
DAIKO(大光電機)
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。