照明器具 :「60W LED電球」の検索結果

関連キーワード
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.4 径(Φmm)100 直下近接限度(cm)50 適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用 埋込高(mm)138 器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリング電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球8.2WX1ペンダント電球色
エコ商品
仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 色温度(K)2700 光束(Lm)600 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90(高演色) 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球7.0WX2ペンダント電球色
エコ商品
取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)20 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵) 調光の可否不可
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60 色(本体)オフブラック 光束(Lm)258 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色
エコ商品
取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 明るさ器具:(目安)60形電球6灯相当 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 適用畳数~6畳
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□600システムS.A電球色
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白) 質量(kg)7.1 消費電力(W)59 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)3980 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 埋込高(mm)160
1個
86,980 税込95,678
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル電球色
エコ商品
【点灯部】NNFK47413KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□620 質量(kg)8.4 電球色 電圧(V)100~242 消費電力(W)60 全光束(Lm)7600 色温度(K)3000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□600 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
62日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品落下防止ワイヤー付 材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.4 光源寿命40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)3985 耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別置 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

電圧(V)AC100 光源色電球色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
電源を入れると、すぐに点灯。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 幅(mm)145 質量(kg)0.4 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)250 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 出しろ(mm)118 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
電源を入れると、すぐに点灯。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 取付ツマミネジ方式 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)2.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)66.5 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 光束(Lm)器具:5840 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光束(Lm)(器具)435 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401L CB1
消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光束(Lm)270 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1
消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光束(Lm)270 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1
消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 光束(Lm)340 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1
消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 光束(Lm)340 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401V CB1
消費電力(W)4.8 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光束(Lm)270 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)90.6 光束(Lm)(器具)465 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400V CB1
消費電力(W)4.8 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 光束(Lm)340 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9031。【LEDランプ】LLD2411L CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 光束(Lm)(器具)395 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2421V CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)(器具)475 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2411N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)96.8 光束(Lm)(器具)475 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9021。【LEDランプ】LLD2411N CB1
電圧(V)100 消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光束(Lm)(器具)410 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2421N CB1
消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)80.2 光束(Lm)385 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷