照明器具 :「LED 青色」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)調光信号コネクタ線
電線太さ(mm2)ビニル電線:0.5(青&白) コネクタナイロン66(白)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
藍色と浅葱色を重ねて移り変わる風景の彩りを模す伝統技法で、和空間に情緒を与えます。 2種類の青のコントラストが、意匠に深みを与えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)484 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:106.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3400 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
藍色と浅葱色を重ねて移り変わる風景の彩りを模す伝統技法で、和空間に情緒を与えます。 2種類の青のコントラストが、意匠に深みを与えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.5 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:41 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)534 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:110.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W 光束(Lm)昼光色:4540 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~10畳 LED交換不可
1台
42,980 税込47,278
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダイナペインター2 中角 RGB
仕様中角タイプ(1/2ビーム角18度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)13.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)127 光源LED(赤青緑混色)72粒 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
419,800 税込461,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダイナペインター2 狭角 RGB
仕様狭角タイプ(1/2ビーム角10度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)13.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)127 光源LED(赤青緑混色)72粒 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
419,800 税込461,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダイナペインター2 広角 RGB
仕様広角タイプ(1/2ビーム角30度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)13.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)127 光源LED(赤青緑混色)72粒 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
419,800 税込461,780
4日以内出荷