iD非1600iスタイル防湿雨白色一般出力Panasonic(パナソニック)予約販売
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG21609C、ライトバー:NNW2105GNCLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:86 、長:762 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.0取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)11.9、11.7、11.6構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.120、0.063、0.054蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:20形RoHS指令(10物質対応)対応
LED モールライト パークビームERPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
用途モールライト(駐車場用)仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800取付天井直付型・壁直付型・据置取付型材質(本体)アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命60000時間周囲温度(℃)-20~35トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付取付天井直付型材質(本体)アルミ制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)色温度(K)5000光源色昼白色安定器補足:<約5~100%連続調光型>材質(アーム)亜鉛鋼板光源寿命60000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70%適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)電圧(V)100~242モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)112調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト遮光(°)30
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70%適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242首振角度(°)約30モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)165調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355°
LEDダウンライト DLΦ75・白枠100形中角VPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD3420V CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)105.3光束(Lm)(器具)695演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠60形広角VPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD2410V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形中角VPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【鋼板枠】ホワイトつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9010【LEDランプ】LLD2420V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75鏡面コーン・白枠100形広角VPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9020【LEDランプ】LLD3410V CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光束(Lm)(器具)560演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角VPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3420V CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光束(Lm)545演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠60形中角VPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD2420V CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)84.3光束(Lm)405演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDスポットライト SP2灯黒N・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3401N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白60形中角VPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9507【LEDランプ】LLD2420V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・白100形中角VPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD3420V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒N・100拡・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3401N CB1【LEDランプ】LLD3421N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白N・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒L・100中・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3421L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400V CB1【LEDランプ】LLD3420V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒N・100中・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3421N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白L・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白V・100中・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3420V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒V・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3401V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白L・100拡・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400L CB1【LEDランプ】LLD3420L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒V・100拡・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3401V CB1【LEDランプ】LLD3421V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白N・100拡・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400N CB1【LEDランプ】LLD3420N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒L・100拡・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3401L CB1【LEDランプ】LLD3421L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白L・100中・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3420L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒L・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3401L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形中角VPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)100V配線ダクト用集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9507【LEDランプ】LLD3420V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯黒V・100中・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9304【LEDランプ】LLD3421V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白N・100中・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3420N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SPOT直付け・白60形中角VPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.3 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9007【LEDランプ】LLD2420V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白V・60中・60中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD2420V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LED建築部材照明Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
用途一般屋内用タイプL1500タイプ消費電力(W)25.4入力電圧(V)100/200/242突入電流(A)(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11色調電球色 約2700K~昼光色 6500K調光範囲各色 約1~100%
LED建築部材照明 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
用途一般屋内用入力電圧(V)100/200/242色調電球色 約2700K~昼光色 6500K調光範囲各色 約1~100%
ダウンライト 250形 Φ85 拡散 4000K 白Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【本体】NDN28106WK+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2555lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:129.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.199A●入力電流(200V時):0.101A●入力電流(242V時):0.086A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは155mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 250形 Φ85 拡散 4000K 白Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【本体】NDN28106WK+【電源ユニット】NNK25010NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:2555lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:137.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります