2,076件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルブラケット
エコ商品
用途屋内用 質量(kg)2.6 消費電力(W)AC100V時:42.0 定格電圧(V)100/200 平均演色評価数(Ra)83 入力電流(A)AC100V時:0.420 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスクエア 本体
材質(本体)亜鉛鋼板 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート 電球の種類LED
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明) 幅(mm)213 高さ(mm)290 電圧(V)AC100~242
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)3.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)45.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:452 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)600
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)3.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)29.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時)0.1 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:292 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)600
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)3.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)32.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時)0.1 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:325 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)600
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ136 質量(kg)3.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 保護等級IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)52.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 光束(Lm)器具:524 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)600
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下DL
明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 光源色電球色 埋込穴(Φmm)150・パネル付型 質量(kg)0.5 径(Φmm)150 構造防雨型 直下近接限度(cm)10 埋込高(mm)148 器具相当白熱電球60形1灯器具相当
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 配光角度(°)45 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 調光の可否
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト) 取付水平天井埋込専用 定格出力型/約10~100%連続調光型 種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白) 電圧(V)100~242 機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光(ライコン別売)可能 演色指数(Ra)83 鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込高(mm)132
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスクエア□570直付本体
材質鋼板(高反射白色粉体塗装) 寸法(幅W×高さH)(mm)570×50
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□570 直付下面開放
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質ポリカーボネート(乳白) 取付方式天井直付型・天井埋込型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 仕様直付・埋込兼用型 色温度(K)4000 質量(kg)6.3 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□720 直付格子タイプ
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色昼白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(格子ルーバ)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 取付方式天井直付型・天井埋込型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 仕様直付・埋込兼用型 色温度(K)5000 質量(kg)9.1 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□570 直付格子タイプ
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(格子ルーバ)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)6.5 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型・天井埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)44 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)151.3 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 光束(Lm)6660 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【本体】NNFK36020、【反射板付点灯ユニット】NNFK34360 LA9
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□570 直付格子タイプ
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(格子ルーバ)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 取付方式天井直付型・天井埋込型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 質量(kg)6.5 仕様直付・埋込兼用型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放
エコ商品
用途屋内用 質量(kg)3.9 消費電力(W)46 定格電圧(V)AC100/200/242 光源LED 色温度(K)電球色:2700、昼白色:5000 エネルギー消費効率(Lm/W)142.3 入力電流(A)0.479/0.239/0.199 光束(Lm)6550 埋め込み寸法(mm)□450 光色電球色~昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放
エコ商品
用途屋内用 セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット 質量(kg)3.9 消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)83~83 色温度(K)2700~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)142.31 入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239 光束(Lm)6550 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□570 直付下面開放
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)6.3 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型・天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト12畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)5000 明るさ器具:(目安)~12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~12畳
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□720 直付下面開放
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質ポリカーボネート(乳白) 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型・天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□720 直付下面開放
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法適合 光源色白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質ポリカーボネート(乳白) 取付方式天井直付型・天井埋込型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 色温度(K)4000 仕様直付・埋込兼用型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)2.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)66.5 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 光束(Lm)器具:5840 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□650 直付乳白パネル
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色昼白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(パネル)アクリル(乳白) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 仕様天井直付専用 色温度(K)5000 質量(kg)8.3 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□500 直付乳白パネル
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様天井直付専用 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(パネル)ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)5.5 材質(本体)亜鉛鋼板 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)504×504×50 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□720 直付 スクエア 調光
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型・天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□570 直付 スクエア 調光
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質ポリカーボネート(乳白) 取付方式天井直付型・天井埋込型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 仕様直付・埋込兼用型 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)