照明器具 :「LED照明器具(施設照明)」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
消費電力(W)10
電圧(V)100~242
仕様壁面・天井面取付専用
材質本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス
質量(kg)1.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさダイクール電球130形相当
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
タイプ天井直付型
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合【ガード】FK41534
材質亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
色白
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)134.1
光束(Lm)4830
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
演色指数(Ra)80
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.7
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
適合Ra83【適合ガード】FK21534
質量(kg)1.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×607×60
仕様天井直付型、適合ガード:FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)2413
幅(mm)150
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。