種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.7
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
定格電圧(V)AC100
仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
交換目安(ランプ)60000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.3
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
種別C級(10形)、片面用
適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1
電球の種類LED
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
材質パネル/アクリル(ホワイト)
文字色ブラック
適合器具FA20380、FA20390
電球の種類LED
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92222×4本
材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)450
質量(kg)8.5(本体・表示板)
高さ(mm)450
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2
LED内蔵
入力電流(A)0.155
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:50(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)75
公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
定格電圧(V)AC100
適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098
材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)
交換目安(ランプ)60000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
電球の種類LED
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)420×420
適合本体FA44312
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質ランプホルダー:ポリカーボネート
質量(kg)器具:0.03
品番LEDカセット式ランプ FK92112
定格寿命(時間)60000
入数(個)1
適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:20以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
適合本体FA44312
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質(本体)鋼板(クールホワイト)
寸法(縦×横)(mm)420×420
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付
セット内容FK92222×4本
材質本体:鋼板、枠:鋼板
寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75
質量(kg)8.5(本体・表示板)
色本体:ホワイト、枠:ホワイト
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ交換の目安60000時間
入力電流(A)0.158
光度(cd)50以上
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
長さ(mm)520
幅(mm)235
質量(kg)8.5(本体・表示板)
消費電力(W)2.2
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級枠部:IP23
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.047
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)580
埋込高(mm)122
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)236
質量(kg)6.9(本体・表示板)
高さ(mm)403
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級IP43
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
埋設深さ(mm)67
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)460
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)235
質量(kg)8.5(本体・表示板)
高さ(mm)520
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級枠部:IP23
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)580
埋込高(mm)122
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)230
質量(kg)6.8(本体・表示板)
高さ(mm)372
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
埋設深さ(mm)65
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)362
1台
¥66,980
税込¥73,678
32日以内出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)
仕様端子台式、消防設備専用
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.5
取付壁面埋込取付専用
電圧(V)AC100
消費電力(W)0.5
構造防雨型
保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)
光源寿命40000時間
LED同梱
出しろ(mm)68
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。