544件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種FA10312/FA10322用ランプ アズワン品番64-3183-30 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(縦×横)(mm)149×148 材質(本体)樹脂(クールホワイト)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

適合機種FA10352用ランプ アズワン品番64-3183-33 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
欠品中

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)C-SLimS08 L シリーズ
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
電圧(V)100~242 付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12 幅(mm)8 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)3~100
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

Panasonic(パナソニック)C-Slim S08 電源ユニット
質量(kg)0.35 タイプ28W調光タイプ 定格電力(W)28以下 入力電圧(V)100~242 調光率(%)約3~100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

Panasonic(パナソニック)C級用埋込ボックス
仕様C級、FA10303用・FA10307用・一般型 適合【器具】FA10303/FA10307 質量(kg)0.9
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)C-SLimS15 L シリーズ
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴) 幅(mm)15 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)3~100
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級壁埋込
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級用LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート 質量(kg)器具:0.03 品番LEDカセット式ランプ FK92112 定格寿命(時間)60000 入数(個)1 適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Panasonic(パナソニック)C-SLimS電源ユニット 調光タイプ
入力電圧(V)AC100~242 電圧(V)100~242 調光範囲約3%~100%
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト) タイプ定格出力型 電圧(V)100 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)通路表示板 両C級 天井埋込両面
RoHS
通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具FA10362C、FA10366C
1台
2,198 税込2,418
10日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級 壁埋込長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

取付壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(本体)アルミ 定格出力約3~100% 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 光色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニット別売
1台
4,998 税込5,498
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(本体)アルミ 定格出力約3~100% 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 光色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニット別売
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型一般型60分
RoHS
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)230 質量(kg)6.8(本体・表示板) 高さ(mm)372 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 埋設深さ(mm)65 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)362
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 長さ(mm)520 幅(mm)235 質量(kg)8.5(本体・表示板) 消費電力(W)2.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級枠部:IP23 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.047 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)580 埋込高(mm)122
1台
56,980 税込62,678
15日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型防雨型60分
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)236 質量(kg)6.9(本体・表示板) 高さ(mm)403 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級IP43 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 埋設深さ(mm)67 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)460
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)235 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)520 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級枠部:IP23 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)580 埋込高(mm)122
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

取付壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト) タイプ高出力型 電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1本
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別一般型(電源別置型) 幅(mm)148 質量(kg)0.7(本体・表示板) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安ランプ:60000時間 金具【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプFK91110(同梱) LED内蔵 入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号1CS111-3375 明るさ表示面:1.5cd以上 出しろ(mm)47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類LED
1台
9,798 税込10,778
当日出荷