照明器具 :「lda7l-h」の検索結果
仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm
材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)
質量(kg)3.2
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)7
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級IP23
光源LED電球
ランプ全光束(Lm)810
エネルギー消費効率(Lm/W)64.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.117
ポール径(Φmm)120
光束(Lm)453
Ra80
明るさ60形電球1灯相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)
ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
調光の可否×
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。